TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
80519619
品番
5747846-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.77
極数
25
シリーズ
Amplimite HD-20インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.49インチ
定格電流(A)
6
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
幅(inch)
0.74
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.08
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【Dコネクタ】標準D-Sub
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ライトアングル