TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 5-747913-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80519655
品番
5-747913-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
53.1
幅(mm)
12.5
ピッチ(mm)
2.77
極数
25
シリーズ
Amplimite HD-20
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
3
深さ(mm)
14.9
材質(ハウジング)
鋼
シェルサイズ
【D-Sub】B
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】標準D-Sub
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ストレート