TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, オス, ケーブルマウント, 1658671-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80519680 品番1658671-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.54 極数26 シリーズAmplimite HDP-22 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.9 深さ(mm)17.44 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする