TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1658613-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80520590 品番1658613-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
長さ(mm)30.88 幅(mm)18.57 ピッチ(mm)2.76 極数9 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする