TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1658655-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80520617 品番1658655-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法1.35 x 0.63 x 1.66インチ 極数9 サイズ(inch)【深さ】1.66インチ 幅(inch)0.63 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.35 レイアウト【ミックスコンタクト】9W2 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする