TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1-745492-9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80520644 品番1-745492-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)31.19 幅(mm)22.58 ピッチ(mm)2.74 極数9 定格電圧250.0 V 深さ(mm)12.92 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅mm 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする