TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 205204-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80520696 品番205204-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.54 極数9 シリーズAmplimite HDP-20 定格電圧250.0 V 深さ(mm)17.9 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする