TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, ケーブルマウント, 749805-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80521028 品番749805-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
極数9 シリーズAmplimite HDP-20 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする