TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 109シリーズ 20 オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG M39029 / 64-369
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80521466
品番
205089-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
AMPLIMITE 109
材質(コンタクト)
銅合金
端子
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M39029 / 64-369