TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 109シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG M39029 / 63-368
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80521475
品番
205090-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.61
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
AMPLIMITE 109
端子
20
適合電線サイズ
24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
M39029 / 63-368
表面処理(コンタクト)
金