TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 90 Seriesシリーズ 22 オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 22 AWG M39029 / 58-360
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80521484
品番
204370-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.49
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
AMPLIMITE 90 Series
端子
22
適合電線サイズ
28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M39029 / 58-360