TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 90シリーズ 22 メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 22 AWG M39029 / 57-354
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80521500
品番
204351-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.16
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
AMPLIMITE 90
端子
22
適合電線サイズ
28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
M39029 / 57-354