TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス はんだカップ ニッケルの上に金めっき 22 → 18 AWG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80521746
品番
66569-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.22
タイプ
【コンタクト】ソケット
シリーズ
AMPLIMITE HDP-20
端子
20
適合電線サイズ
22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだカップ
オス・メス
メス