AP12-10A-B2EA-DC24V AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80522084

AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径3/8管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24注文コード80522084品番AP12-10A-B2EA-DC24V
参考基準価格(税別)¥19,230販売価格(税込)¥19,718
販売価格(税別)
17,925
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24接続口径3/8材質(シール)フッ素ゴム接続方式Rc使用流体-材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)-弁構造-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする