TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 14極, 1mm, 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200個)
注文コード
80522200
品番
1-84953-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
極数
14
シリーズ
FPC
定格電圧
200 V ac
端子の種類
ZIF上接点
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル