TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80525420
品番
PS0S0DS3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
シリーズ
Corcom P
定格電圧
115 V ac、230 V ac
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜40
結線方法
ファストン
実装タイプ
スナップイン
動作周波数(Hz)
50/60