TE Connectivity IECインレット フランジマウント 3A 250 V ac, 3EJT8F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80525569 品番3EJT8F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
シリーズCorcom EJT 定格電圧250 V ac 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10〜40 結線方法ワイヤリード 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする