TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac, 5-6609107-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80525614
品番
5-6609107-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
幅(mm)
31.5
高さ(mm)
58.67
スイッチ
2極
定格電圧
120 V ac、250 V ac
定格電流(A)
10
深さ(mm)
55.63
ヒューズ
2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スペード
オス・メス
オス
実装タイプ
スナップイン
動作周波数(Hz)
50/60
ヒューズ(mm)
5×20
コネクタタイプ
【IEC】C14