TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two Stage

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80525745 品番10EMC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
シリーズCorcom EMC 定格電流(A)10 相数1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)50/60 最大定格電圧(V)250 ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする