TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two Stage
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80525754
品番
10VR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
97.8
寸法(mm)
97.8×38.9×52.6
高さ(mm)
52.6
奥行(mm)
38.9
シリーズ
Corcom R
定格電流(A)
10
相数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ファストン
実装タイプ
フランジマウント
動作周波数(Hz)
50/60
最大定格電圧(V)
250 ac
最大動作温度(℃)
40
最小動作温度(℃)
-10