TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RFIフィルタ 単相 3A フランジマウント Single Stage
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80525779
品番
3VB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
66.3
寸法(mm)
66.3×46.2×19.8
奥行(mm)
19.8
シリーズ
Corcom B
定格電流(A)
3
相数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
スペード
実装タイプ
フランジマウント
最大定格電圧(V)
250 ac