TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極, RITSシリーズ, 1-1473562-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(31個) 注文コード80525849 品番1-1473562-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ピッチ(mm)2 極数4 シリーズRITS 定格電圧32.0 V dc 定格電流(A)3 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプPCBマウント 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする