TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1250個)
注文コード
80525867
品番
1473562-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
6
シリーズ
RITS
定格電圧
32.0 V dc
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
60
最小動作温度(℃)
-30
接続方向
ストレート