TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, PCBマウント, 215875-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80526016
品番
215875-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
18.1
幅(mm)
11.2
極数
4P/4C
深さ(mm)
11.5
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズ番号
215875
実装タイプ
PCBマウント
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ22コネクタ
表面処理(コンタクト)
金