TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5520257-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80526034
品番
5520257-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.1
極数
4P/4C
シリーズ
5520257
深さ(mm)
16.64
方向
ストレート
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
LANカテゴリ
Cat3
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ22コネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金