TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, 2120864-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80526095
品番
2120864-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
22.8
幅(mm)
28.9
極数
8P/8C
シリーズ
215875
ポート数
1
深さ(mm)
77.74
方向
ストレート
材質(コンタクト)
銅合金
シールド
シールド付き、シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20
オス・メス
オス
LANカテゴリ
Cat5e
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金