TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat3, 3-5338556-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80526165
品番
3-5338556-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
長さ(mm)
12.1
幅(mm)
16.5
極数
8
シリーズ
35338556
ポート数
6
深さ(mm)
19
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
LANカテゴリ
Cat3
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)
金