TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat3, 5520260-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80526190
品番
5520260-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
長さ(mm)
16.51
幅(mm)
15.88
極数
8
シリーズ
5520260
ポート数
1
深さ(mm)
16
方向
ストレート
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
LANカテゴリ
Cat3
表面処理(コンタクト)
金