TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 1888250-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80526305
品番
1888250-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
11.58
幅(mm)
18.49
極数
8
ポート数
1
深さ(mm)
26.14
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
STP
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズ番号
1888250
LANカテゴリ
Cat5
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)
金