TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5e, 5558341-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80526454
品番
5558341-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.39
幅(mm)
15.11
極数
8
シリーズ
5558341
ポート数
1
深さ(mm)
20.57
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
LANカテゴリ
Cat5e
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)
金