TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 100616-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80526488
品番
100616-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
幅(mm)
13.4
極数
8P/8C
シリーズ
100616
ポート数
1
深さ(mm)
19.8
方向
垂直
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
LANカテゴリ
Cat3
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金