TE Connectivity SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.33W CRGH0805J15K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード80529270 品番CRGH0805J15K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
シリーズCRGH 抵抗(kΩ)15 定格電力(W)0.33 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする