TE Connectivity SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 3W 352222RFT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80531004 品番352222RFT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
シリーズ3522 定格電力(W)3 抵抗(Ω)22 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする