TE Connectivity SMDレジスタ, 22Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW522RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80531047 品番SMW522RJT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
シリーズSM 定格電力(W)5 抵抗(Ω)22 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース5329 ( 13573M ) テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)200 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする