TE Connectivity SMDレジスタ, 470Ω, 2512 (6432M), 1W 3520470RJT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80533926 品番3520470RJT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
シリーズ3520 定格電力(W)1 抵抗(Ω)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする