TE Connectivity USBケーブル, USB A → USB B, 1487588-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード80536410 品番1487588-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
【外被】白 長さ(m)1.5 ケーブルUSBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタBジェンダーオス コネクタAジェンダーオス コネクタ1USB A コネクタ2USB B USB規格USB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする