TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 2108877-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80536778
品番
2108877-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
定格電圧
30.0 V
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
B
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-30
接続方向
ライトアングル
USB規格
2