TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 赤 22AWG to, 16AWG 53240-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80536909
品番
53240-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
幅(mm)
5.94
全長(mm)
20.6
色
赤
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】0.26【最大】1.65
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
【最小】22AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M3.5