TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M5, 黄 12AWG to, 10AWG アンシュラウド 52432-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
80536936
品番
52432-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
幅(mm)
9.53
厚さ(mm)
1.07
全長(mm)
30.96
色
黄
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最小】2.6【最大】6.6
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
スタッド径
M5