TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 11.51mm x 28.73 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード80538135 品番206070-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
材質サーモプラスチック 長さ(mm)35.76 幅(mm)28.73 固定方法ネジ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)35.76 x 28.73 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)11.51 スタイル【ケーブルクリップ/クランプ】ケーブルクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする