TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 1-1827862-5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80539018 品番1-1827862-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
長さ(mm)12.6 幅(mm)11.3 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDynamic 1000 材質(ハウジング)PET 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする