TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:3mm 2列 1-794617-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80539079 品番1-794617-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
長さ(mm)16 幅(mm)11.7 ピッチ(mm)3 極数10 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする