TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 1-87456-0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80539700 品番1-87456-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
長さ(mm)17.91 幅(mm)15.24 ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品基板用コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする