TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:3.81mm 3列 201298-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80539727
品番
201298-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
31.75
幅(mm)
11.18
ピッチ(mm)
3.81
極数
14
シリーズ
M
材質(ハウジング)
フェノール樹脂
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対パネルピン及びソケットコネクタ、電線対電線ピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート