TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:3.81mm 3列 201355-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80539736 品番201355-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
長さ(mm)31.75 幅(mm)11.18 ピッチ(mm)3.81 極数14 シリーズM 材質(ハウジング)フェノール樹脂 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対パネルピン及びソケットコネクタ、電線対電線ピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする