TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 15極 ピッチ:4mm 3列 176279-9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80539806
品番
176279-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.3
幅(mm)
20.94
ピッチ(mm)
4
極数
15
シリーズ
AMP Universal Power
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
基板用コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート