TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 174046-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80539998
品番
174046-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
長さ(mm)
23.1
幅(mm)
26.1
ピッチ(mm)
2.5
極数
16
シリーズ
MULTILOCK 040
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
MULTILOCK電線対基板コネクタ
接続方向
ストレート