TE Connectivity コネクタハウジング 17極 ピッチ:2.5mm 3列 353027-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80540129 品番353027-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ピッチ(mm)2.5 極数17 シリーズMULTILOCK 040 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする