TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 1極 ピッチ:2.54mm 1列 7-87499-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80540287
品番
7-87499-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.67
幅(mm)
3.56
ピッチ(mm)
2.54
極数
1
シリーズ
AMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
基板用コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート