TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 1極, Positive Lock .250 Mk I, ナチュラル 171809-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80540506
品番
171809-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(mm)
22.9
色
ナチュラル
種類
プラグ
極数
1
シリーズ
Positive Lock .250 Mk I
適合電線サイズ
10 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
タブ幅(mm)
6.35